Bariery stanowią kluczowy wymóg przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (znaki i sygnały bezpieczeństwa). Niniejszy innowacyjny system barier zapewnia efektywne rozwiązanie, gwarantujące satysfakcjonującą kontrolę nad barierami w dowolnym otoczeniu, gdzie prowadzone są roboty. „Bariery Z”, oczekujące na zakończenie procesu patentowego, posiadają unikalną konstrukcję zapewniającą ustawiczną widoczność barier i ich pozostawanie na miejscu w dowolnych warunkach fizycznych i środowiskowych. Bariery można szybko i łatwo ustawić, z łatwością zamocować do dowolnego punktu kotwiczącego lub do innej bariery, dzięki czemu zapewniona zostaje elastyczna bariera odgradzająca otwór, biegnąca wokół obiektu lub w różnych kierunkach. Elastyczne właściwości umożliwiają rozciąganie Barier Z i ich dopasowywanie pomiędzy punktami, zamiast przycinania na odpowiednią długość. Posiadają one właściwości amortyzujące, dzięki czemu opierają się dowolnemu obciążeniu spowodowanemu wiatrem, przez co unikają uszkodzenia. Tam, gdzie potrzebny jest dostęp, mogą zostać uniesione lub przygniecione do ziemi, aby następnie natychmiast powrócić do pierwotnego, widocznego położenia, w którym zostały założone. Po zakończeniu prac Bariery Z mogą zostać złożone w celu schludnego, kompaktowego składowania lub zawieszone na strategicznie rozmieszczonych, dopasowanych do potrzeb klienta punktach składowania barier dla zachowania wygody i szybkiej dostępności.
Zalety Barier Z
• Wytrzymały, możliwy do ponownego wykorzystania system pozwalający uniknąć zaśmiecania i zanieczyszczania środowiska naturalnego.
• Dostępne we wszystkich ustawowych kolorach i oznaczeniach ostrzegawczych lub wykonywane na zamówienie z nadrukiem wybranym przez klienta, zależnie od potrzeb.
------------------------------------------------------------------------------------
System Matlock Z Barrier jest szybko rozwijalną barierą dla pieszych pozwalającym jednej osobie na ustawienie jej własnej, wysoce widocznej, tymczasowej bariery w ciągu zaledwie kilku minut!