Sitesafe

0.7Mx0.8M DIAMOND ZONE

SKU:

SSF9462640D

MPN:

CL010004SSF

zł354.65

Bez podatku VAT

zł436.22

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Stanie na twardej podłodze przez dłuższy okres czasu bez maty przeciw zmęczeniu może wywołać ból i dyskomfort w niższych partiach nóg, stopach i kręgosłupie. Zmęczenie redukuje koncentrację i produktywność. Maty przeciw zmęczeniu zwiększają komfort oraz wydajność pracowników, którzy stoją przez dłuższy okres czasu i w rezultacie redukuje stres, zmęczenie, bóle powstałe poprzez stanie w pracy. Sprowadzenie tych mat do zakładu pracy może zapewnić załodze bardziej komfortowe środowisko pracy, co z kolei będzie oznaczać zwiększoną efektywność, koncentrację oraz wydajność.
    Mata Diamond Zone
    Wykonana z bardzo odpornej gumy pracująca w środowiskach o wysokiej temperaturze. Powierzchnia w romby zapewnia lepsze tarcie w przypadku dużej eksploatacji i może być łatwo myta. Klinujący się system płytek umożliwia użytkownikowi sporządzenie odpowiedniej długości. Zapewnia też izolację od zimnej podłogi.
    Kolor: czarny
    Grubość: 12.5 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    80cm

    Całkowita grubość

    12.5mm

    Całkowita szerokość

    70cm

    EAN

    5036140232334

    ECLASS Code

    22460201

    Kolor

    Czarny

    Materiał matowy

    Guma SBR Nitrylowe

    Nr części MFR

    CL010004SSF

    Rodzaj produktu

    Maty zapobiegające zmęczeniu

    UNSPSC Code

    52101510

    Wykończenie powierzchni

    DIAMONTOWE