noscriptSitesafe 0.9Mx1.82M ORTHO LIGHT CHARCOAL CV010005SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0.9Mx1.82M ORTHO LIGHT CHARCOAL

SKU:

SSF9465070H

MPN:

CV010005SSF

zł544.34

Bez podatku VAT

zł669.54

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Stanie na twardej podłodze przez dłuższy okres czasu bez maty przeciw zmęczeniu może wywołać ból i dyskomfort w niższych partiach nóg, stopach i kręgosłupie. Zmęczenie redukuje koncentrację i produktywność. Maty przeciw zmęczeniu zwiększają komfort oraz wydajność pracowników, którzy stoją przez dłuższy okres czasu i w rezultacie redukuje stres, zmęczenie, bóle powstałe poprzez stanie w pracy. Sprowadzenie tych mat do zakładu pracy może zapewnić załodze bardziej komfortowe środowisko pracy, co z kolei będzie oznaczać zwiększoną efektywność, koncentrację oraz wydajność.


    Mata Ortho Lite
    Niedroga mata przeciw zmęczeniu. Oferuje użytkownikom wytchnienie od zmęczenia spowodowanego staniem. Izoluje od zimnych podłóg. Idealna w użyciu w suchym środowisku. Powierzchnia kamykowa zapewnia dodatkowe tarcie.
    Kolor: węgiel
    Grubość: 6 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    182cm

    Całkowita grubość

    6mm

    Całkowita szerokość

    90cm

    EAN

    5036140232310

    ECLASS Code

    22460201

    Kolor

    Ciemny szary

    Materiał matowy

    Winyl

    Nr części MFR

    CV010005SSF

    Rodzaj produktu

    Maty zapobiegające zmęczeniu

    UNSPSC Code

    52101510

    Wykończenie powierzchni

    Kamyk