noscriptSitesafe MATA GUMOWA 3mmx0.9Mx2.5MANTYPOSLIZGOWA RR010925SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

MATA GUMOWA 3mmx0.9Mx2.5MANTYPOSLIZGOWA

SKU:

SSF9466760P

MPN:

RR010925SSF

zł256.35

Bez podatku VAT

zł315.31

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Stanie na twardej podłodze przez dłuższy okres czasu bez maty przeciw zmęczeniu może wywołać ból i dyskomfort w niższych partiach nóg, stopach i kręgosłupie. Zmęczenie redukuje koncentrację i produktywność. Maty przeciw zmęczeniu zwiększają komfort oraz wydajność pracowników, którzy stoją przez dłuższy okres czasu i w rezultacie redukuje stres, zmęczenie, bóle powstałe poprzez stanie w pracy. Sprowadzenie tych mat do zakładu pracy może zapewnić załodze bardziej komfortowe środowisko pracy, co z kolei będzie oznaczać zwiększoną efektywność, koncentrację oraz wydajność.


    Mata żebrowana
    Trwała mata, wykonana z trwałej, naturalnej gumy. Powierzchnia z drobnym żebrowaniem działa antypoślizgowo. Zapewnia izolację od zimnym betonowych podłóg. Może być również używana na stacjach roboczych w celu zapobiegania zniszczenia komponentów.
    Kolor: czarny
    Grubość: 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    250cm

    Całkowita grubość

    3mm

    Całkowita szerokość

    90cm

    EAN

    5036140232358

    ECLASS Code

    22460201

    Kolor

    Czarny

    Materiał matowy

    Guma SBR

    Rodzaj produktu

    Maty zapobiegające zmęczeniu

    UNSPSC Code

    52101510

    Wykończenie powierzchni

    Żebrowany