noscriptSitesafe 0.6Mx10M ULTIMATE ANTI SLIP MATTING ROLL RED VYN060X10 R | Cromwell Tools

Sitesafe

0.6Mx10M ULTIMATE ANTI SLIP MATTING ROLL RED

SKU:

SSF9467300K

MPN:

VYN060X10 R

zł2966.52

Bez podatku VAT

zł3648.82

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.


    Images are for illustration purposes only


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1000cm

    Całkowita grubość

    14mm

    Całkowita szerokość

    60cm

    EAN

    5036140247642

    Kolor

    Czerwony

    Materiał matowy

    PVC

    UNSPSC Code

    52101500

    Wykończenie powierzchni

    Krzyżowe żebrowane