zł5934.30
Bez podatku VAT
zł7299.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.
Images are for illustration purposes only
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 1000cm |
Całkowita grubość | 14mm |
Całkowita szerokość | 120cm |
EAN | 5036140247727 |
Kolor | Czarny |
Materiał matowy | PVC |
Nr części MFR | VYN122X10 BK |
UNSPSC Code | 52101500 |
Wykończenie powierzchni | Krzyżowe żebrowane |