Solent Spill Control

DRAIN MAT; BENTONITE CLAYBASED 65x45CM (PK-2)

SKU:

SOL7423255E

MPN:

D4206545

zł773.91

Bez podatku VAT

zł951.91

Z VAT

NA STANIE (34)

    Przegląd

    Designed to completely seal off the closest drain to a spill. Bentonite drain covers are ideal for use where the temporary sealing of drains is necessary due to the absorbent nature of benonite.


    Features and Benefits
    • Suited for maintenance spills
    • Bentonite clay construction is super absorbent to stop any traces of spills from reaching down the drain
    • The product moulds to the drain to accommodate most surface irregularities forming a liquid tight seal
    • Ample size to cover most standard drains
    • Ideal for use for temporary sealing of drains
    • Single use only
    • Pack of 2 ensures you can effectively cover all drains when working to clear up a spillage


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Pokrywa

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita długość

    65cm

    Całkowita szerokość

    45cm

    EAN

    5036140391307

    ECLASS Code

    30010300

    Funkcje specjalne

    Do ponownego użycia

    Kolor

    szary

    Materiał

    glinka bentonitowa

    Nr części MFR

    D4206545

    Standardy spełnione

    ISO 9001:2015

    UNSPSC Code

    47131901

    Zastosowanie

    Konserwacja