zł410.10
Bez podatku VAT
zł504.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size: 1143mm x 1346mm. Colour: Clear.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Mata pod krzesło |
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002022563 |
ECLASS Code | 24311400 |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał | PVC |
Nr części MFR | KF02256 |
UNSPSC Code | 52101513 |