zł83.07
Bez podatku VAT
zł102.18
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zalecane do użytku w punktach zaopatrzenia, przy zaworach dopływu/odpływu, przegubach, zakończeniach itp. Zalecane jest aby rury były czytelnie oznaczone. Taśmy winylowe pokrywane polipropylenem. Napisy w języku angielskim. Wymiary: 50mm x 33M.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Całkowita długość | 33m |
Całkowita szerokość | 50mm |
EAN | 5036140077225 |
ECLASS Code | 23330207 |
Kolor legendy | Czarny |
Kolor taśmy | Niebieski |
Legenda taśmy | Powietrze |
Materiał | Winyl |
Standardy spełnione | Dyrektywa 92/58 EOG dotycząca oznakowania rur |
Typ taśmy | Identyfikacja rurociągu |
UNSPSC Code | 31201524 |
Waga | 200g |
Zakres temperatury pracy | 40 do +70°C |