zł6.20
Bez podatku VAT
zł7.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
AT4000
Bold, easy to read white print on contrasting background - L1, L2, L3, N. Flame retardant, self-extinguishing and flexible. Excellent conformability. Good resistance to ageing and UV resistant.
Applications: electrical insulation and alphanumeric coding of 3 phase electrical installations.
Service temperature: -5°C to + 70°C.
Roll size: 15mm x 10m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Advance |
Całkowita długość | 10m |
Całkowita szerokość | 15mm |
ECLASS Code | 23330207 |
Funkcje specjalne | Odporny na starzenie Ognioodporny Samogasnące |
Kolor legendy | Biały |
Kolor taśmy | Czarny |
Legenda taśmy | L2 |
Materiał | Winyl |
Nr części MFR | 210176 |
Standardy spełnione | BS EN 60454 Type 6 |
Typ taśmy | Znakowanie fazowe |
UNSPSC Code | 31201524 |
Zakres temperatury pracy | -5 to +70°C |