noscriptAvon TASMA DO ZNAKOWANIA RUR -WATER 50mmx33M | Cromwell Tools

Avon

TASMA DO ZNAKOWANIA RUR -WATER 50mmx33M

SKU:

AVN9642120K

zł83.07

Bez podatku VAT

zł102.18

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Zalecane do użytku w punktach zaopatrzenia, przy zaworach dopływu/odpływu, przegubach, zakończeniach itp. Zalecane jest aby rury były czytelnie oznaczone. Taśmy winylowe pokrywane polipropylenem. Napisy w języku angielskim. Wymiary: 50mm x 33M.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    33m

    Całkowita szerokość

    50mm

    EAN

    5036140077171

    ECLASS Code

    23330207

    Kolor legendy

    Czarny

    Kolor taśmy

    Zielony

    Legenda taśmy

    Woda

    Materiał

    Winyl

    Standardy spełnione

    BS4800 Dyrektywa 92/58 EOG dotycząca oznakowania rur

    Typ taśmy

    Identyfikacja rurociągu

    UNSPSC Code

    31201524

    Waga

    200g

    Zakres temperatury pracy

    40 do +70°C