zł158.90
Bez podatku VAT
zł195.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The Kobe Halogen Heater comes with three heat settings: 400W, 800W and 1200W. It has an oscillating function and comes with two built in safety features: tilt trip switch and an overheat cutout. An ideal portable heater with an integrated handle making it easy to carry.
Features and Benefits
• Lightweight design
• Oscillation function
• Instant heat
• Cool touch cabinet
• Safety overheat cutout
• Tilit trip switch
• Integrated carry handle
• Safe for areas frequented by elderly people, children or pets
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Halogenowe |
Brand | Kobe |
Dimensions H x W x D | 520 x 320 x 90mm |
EAN | 5036140225473 |
ECLASS Code | 22411206 |
Funkcje specjalne | Lekka konstrukcja Natychmiastowe ciepło Przełącznik bezpieczeństwa z automatycznym wycięciem Szafka Cool Touch Zintegrowany uchwyt do przenoszenia |
Heat Output Settings | 1,365 2,731 4,096Btu/h |
Moc znamionowa | 0.4 0.8 1.2kW |
Napięcie | 240V |
Natężenie prądu | 13A |
Nr części MFR | ISBH2196-3 |
Number of Heat Settings | 3 |
Typ mocowania | Wolnostojący |
UNSPSC Code | 40101830 |
Waga | 2kg |