noscriptSecurikey EMERGENCY KEY BOX & HAMMER /CHAIN EB01 | Cromwell Tools

Securikey

EMERGENCY KEY BOX & HAMMER /CHAIN

SKU:

SEK8200030K

MPN:

EB01

zł136.00

Bez podatku VAT

zł167.28

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    All steel construction with break glass front, designed to hold a restricted key near a locked door for emergency use only.
    Model K1 - With cylinder lock.
    Model K0 - Has lock and provision for a seal - also supplied with hammer and chain for breaking glass.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szafka na klucz ewakuacyjny

    Brand

    Securikey

    EAN

    5016567015505

    ECLASS Code

    24360104

    Głębokość

    40mm

    Kluczowa pojemność

    1

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    EB01

    Szerokość

    120mm

    Typ zacisku

    Blokada klucza

    UNSPSC Code

    46171509

    Wodoodporny

    Tak

    Wysokość

    150mm