noscriptAbus 787C GARAGE KEY WITH RE-SETTABLE CODE WALL MOUNTED 46331 | Cromwell Tools

Abus

787C GARAGE KEY WITH RE-SETTABLE CODE WALL MOUNTED

SKU:

ABU9503550M

MPN:

46331

zł191.00

Bez podatku VAT

zł234.93

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    787C
    A convenient way to leave keys for people you trust. Strong, sturdy weather-resistant construction. Four digit resettable combination to set your own PIN. Complete with easy
    to fit wall fixings.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Sejf na klucze

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318463310

    ECLASS Code

    24360104

    Głębokość

    45mm

    Kluczowa pojemność

    20

    Kolor

    szary

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    787C

    Szerokość

    80mm

    Typ zacisku

    Blokada kombinowana

    UNSPSC Code

    46171509

    Wodoodporny

    Tak

    Wysokość

    120mm