noscriptLincoln STOLEK PRZESUWANY PLASTIKOWY, SZARY . | Cromwell Tools

Lincoln

STOLEK PRZESUWANY PLASTIKOWY, SZARY

SKU:

LNC8110370K

MPN:

.

zł194.45

Bez podatku VAT

zł239.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego, lekki i łatwy do przestawiania.
    Jest wyposażony w trzy kółka ze sprężynami, które powodują schowanie kółek przy obciążeniu stołka.
    Maksymalne obciążenie: 125 kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Lincoln

    Dodatkowe funkcje:

    3 sprężynowe koła obrotowe Wytrzymała konstrukcja

    EAN

    5036140323841

    ECLASS Code

    21100502

    Górna średnica

    280mm

    Kolor

    szary

    Liczba bieżników

    1

    Maksymalne obciążenie

    150kg

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    T5-SZARY

    Rodzaj produktu

    Stołki przesuwane

    Średnica podstawy

    410mm

    UNSPSC Code

    30191505

    Wymiary (wys. x gł. x szer.) (mm)

    370 x 410 x 410mm

    Wysokość

    370mm