zł262.65
Bez podatku VAT
zł323.06
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Metalowy
Metalowy stołek wyposażony w trzy sprężynujące rolki dla uzyskania maksymalnej mobilności. Niezwłocznie po obciążeniu stołka pierścień podstawy pewnie utrzymuje stołek na podłodze. Wytrzymała konstrukcja. Kolory: czarny, niebieski, szary lub czerwony. Średnica: 29cm.
Plastikowy
Wyprodukowane z wysokiej jakości odpornego tworzywa sztucznego, lekkie i łatwe w przenoszeniu. Wyposażony w trzy sprężynujące rolki dla uzyskania maksymalnej mobilności. Maks. ładunek: 125kg. Kolory: czarny, niebieski, szary lub czerwony.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Lincoln |
Dodatkowe funkcje: | Wytrzymała konstrukcja |
EAN | 5036140151215 |
ECLASS Code | 21100502 |
Górna średnica | 290mm |
Kolor | Czarny |
Liczba bieżników | 1 |
Maksymalne obciążenie | 150kg |
Materiał | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | T2-CZARNY |
Rodzaj produktu | Stołki przesuwane |
Średnica podstawy | 430mm |
UNSPSC Code | 30191505 |
Wymiary (wys. x gł. x szer.) (mm) | 400 x 430 x 430mm |
Wysokość | 400mm |