Lincoln

STOLEK PRZESUWANY CZERWONY

SKU:

LNC8110220K

zł262.65

Bez podatku VAT

zł323.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Metalowy
    Metalowy stołek wyposażony w trzy sprężynujące rolki dla uzyskania maksymalnej mobilności. Niezwłocznie po obciążeniu stołka pierścień podstawy pewnie utrzymuje stołek na podłodze. Wytrzymała konstrukcja. Kolory: czarny, niebieski, szary lub czerwony. Średnica: 29cm.


    Plastikowy
    Wyprodukowane z wysokiej jakości odpornego tworzywa sztucznego, lekkie i łatwe w przenoszeniu. Wyposażony w trzy sprężynujące rolki dla uzyskania maksymalnej mobilności. Maks. ładunek: 125kg. Kolory: czarny, niebieski, szary lub czerwony.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Lincoln

    Dodatkowe funkcje:

    3 sprężynowe koła obrotowe Wytrzymała konstrukcja

    EAN

    5036140151246

    ECLASS Code

    21100502

    Górna średnica

    290mm

    Kolor

    Czerwony

    Liczba bieżników

    1

    Maksymalne obciążenie

    150kg

    Materiał

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    T2-CZERWONY

    Rodzaj produktu

    Stołki przesuwane

    Średnica podstawy

    430mm

    UNSPSC Code

    30191505

    Wymiary (wys. x gł. x szer.) (mm)

    400 x 430 x 430mm

    Wysokość

    400mm