T.B. Davies

1216-050 2-TREAD HORIZONSAFETY STEP

SKU:

TBD9392130E

MPN:

1216-050

zł330.60

Bez podatku VAT

zł406.64

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1216-050
    Treads: 2.
    Top tread height: 0.45m.
    Closed height: 1.08m.
    Open footprint: 0.51 x 0.54m.
    Weight: 6.3kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T.B. Davies

    Dodatkowe funkcje:

    Non-slip platform, locking hinges

    EAN

    5060169483323

    ECLASS Code

    21100502

    Górna średnica

    380mm

    Kolor

    Biały Czarny

    Liczba bieżników

    2

    Maksymalne obciążenie

    150kg

    Materiał

    Steel

    Nr części MFR

    1216-050

    Rodzaj produktu

    Step stool

    Średnica podstawy

    470mm

    Standardy spełnione

    EN 14183

    UNSPSC Code

    30191505

    Wymiary (wys. x gł. x szer.) (mm)

    1100 x 260 x 470mm

    Wysokość

    1100mm