zł539.25
Bez podatku VAT
zł663.28
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dwustronna konstrukcja oraz zawiasowy mechanizm zamykania.
• Konstrukcja w całości aluminiowa
• Maksymalne obciążenie: 150 kg
• Wymiary platformy: 405 mm x 242 mm
• Odpowiednie do różnego rodzaju prac wokół zakładu pracy lub domu
• EN14183
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Dodatkowe funkcje: | Non-slip platform, locking hinges |
EAN | 5036140269644 |
ECLASS Code | 21100502 |
Górna średnica | 365mm |
Kolor | Srebrny |
Liczba bieżników | 2 |
Maksymalne obciążenie | 150kg |
Materiał | Aluminium |
Nr części MFR | GPAS2A |
Rodzaj produktu | Step stool |
Średnica podstawy | 416mm |
Standardy spełnione | EN 14183 |
UNSPSC Code | 30191505 |
Wymiary (wys. x gł. x szer.) (mm) | 443 x 439 x 416mm |
Wysokość | 443mm |