Matlock

3-TREAD ALUMINIUM FOLDING STEPS

SKU:

MTL9392030K

MPN:

GPAS3A

zł633.33

Bez podatku VAT

zł779.00

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Dwustronna konstrukcja oraz zawiasowy mechanizm zamykania.
    • Konstrukcja w całości aluminiowa
    • Maksymalne obciążenie: 150 kg
    • Wymiary platformy: 405 mm x 242 mm
    • Odpowiednie do różnego rodzaju prac wokół zakładu pracy lub domu
    • EN14183


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Dodatkowe funkcje:

    Non-slip platform, locking hinges

    EAN

    5036140269651

    ECLASS Code

    21100502

    Górna średnica

    365mm

    Kolor

    Srebrny

    Liczba bieżników

    3

    Maksymalne obciążenie

    150kg

    Materiał

    Aluminium

    Nr części MFR

    GPAS3A

    Rodzaj produktu

    Step stool

    Średnica podstawy

    441mm

    Standardy spełnione

    EN 131 Professional

    UNSPSC Code

    30191505

    Wymiary (wys. x gł. x szer.) (mm)

    649 x 596 x 441mm

    Wysokość

    649mm