noscriptLincoln PLASTIC STEP STOOL WHITE TEC-ZTC-132 | Cromwell Tools

Lincoln

PLASTIC STEP STOOL WHITE

SKU:

LNC8110650K

MPN:

TEC-ZTC-132

zł157.00

Bez podatku VAT

zł193.11

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Step stool manufactured from high quality plastic that is lightweight yet durable. 2 step unit with large anti-slip platform. Features a handy carry hole. Suitable for use in the home, office, garage and caravan.
    Dimensions (W x D x H): 480 x 510 x 410mm (19" x 20" x 16").
    Maximum load: 100kg.
    Weight: 1.8kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Lincoln

    Dodatkowe funkcje:

    Duża platforma antypoślizgowa

    EAN

    5036140323926

    ECLASS Code

    21100502

    Górna średnica

    N/ Amm

    Kolor

    Biały

    Liczba bieżników

    1

    Maksymalne obciążenie

    100kg

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    TECZTY548

    Rodzaj produktu

    Taboret

    Średnica podstawy

    510mm

    UNSPSC Code

    30191505

    Wymiary (wys. x gł. x szer.) (mm)

    410 x 510 x 480mm

    Wysokość

    410mm