noscriptAvon KEEP A SAFE DISTANCE PRINTED TAPEWITH OVER LAMINATE 50mm x 66m 1140SAFEDIST | Cromwell Tools

Avon

KEEP A SAFE DISTANCE PRINTED TAPEWITH OVER LAMINATE 50mm x 66m

SKU:

AVN9645540L

MPN:

1140SAFEDIST

zł34.39

Bez podatku VAT

zł42.30

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Działa w ekstremalnych warunkach temperaturowych i środowiskach o wysokiej wilgotności do wszechstronnego użytku
    • Wytrzymała, odporna na zarysowania PVC z warstwą laminatu, który zachowuje wytrzymałość, nawet przy dużym natężeniu ruchu pieszego


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Adhesive

    Kleje

    Brand

    Avon

    Długość

    66m

    ECLASS Code

    40020501

    Funkcje oporu

    Abrasion-Resistant Corrosion-Resistant UV-Resistant Water-Resistant

    Kolor

    Żółty

    Maksymalna temperatura robocza

    45°C

    Materiał

    PVC

    Materiał samoprzylepny

    Rubber-Resin

    Nr części MFR

    1140SAFEDIST

    Szerokość

    50mm

    Temperatura robocza:

    10°C

    Typ taśmy

    Taśma barierowa

    UNSPSC Code

    46161507

    Wiadomość

    Please Keep A Safe Distance