zł104.00
Bez podatku VAT
zł127.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Locks out gate valves from 25 to 320mm. Made of durable polypropylene for superior impact and chemical resistance. Withstands temperatures from -30°C to 150°C.
Comes with danger labels in English, Spanish and French.
Colour: red (yellow, green and blue available on request).
Max. shackle diameter: 6.5mm. Min. shackle clearance: 38mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Brady |
Całkowita długość | 184.8mm |
Całkowita szerokość | 50.6mm |
ECLASS Code | 23190105 |
Kolor | Czerwony |
Maksymalna średnica szekli | 9.7mm |
Materiał | Polipropylen |
Min. Odstęp klamry | 38mm |
Nr części MFR | 65561 |
Rodzaj blokady | Blokada zasuwy |
UNSPSC Code | 46171511 |