zł315.80
Bez podatku VAT
zł388.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Will fit most existing types of European circuit breakers. Requires NO TOOLS to install. The Lockout easily installs with the aid of a push button. The tie bar style Lockout has a convenient thumb wheel for quick application. Available for single and multi-pole breakers. Recommended to use in combination with a padlock for added safety. The lockouts can take padlocks with a shackle diameter up to 6mm. Manufactured from very strong glass-filled nylon. Pack of 6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalna ilość kłódek: | N/ A |
Brand | Brady |
Całkowita długość | 42mm |
Całkowita szerokość | 7.4mm |
ECLASS Code | 23190105 |
Funkcje specjalne | Odporny na chemikalia |
Kolor | Czarny Czerwony |
Maksymalna średnica szekli | 7mm |
Materiał | Nylon |
Min. Odstęp klamry | 6mm |
Nr części MFR | 90851 |
Rodzaj blokady | Wyłącznik automatyczny |
UNSPSC Code | 46171511 |