zł305.20
Bez podatku VAT
zł375.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Made of strong polypropylene plastic. Fully dielectric (non-conductive), highly resistant to solvent and other chemical products. Highly resistant to cracking and abrasion and resistant to extreme temperature changes from -46 to 183°C. Two padlocks can be applied for extra security.
Max. shackle diameter: 8mm.
Min. shackle clearance: 25mm.
Colour: red (yellow, green and blue available on request).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalna ilość kłódek: | 2 |
Brand | Brady |
Całkowita długość | 305mm |
Całkowita szerokość | 102mm |
ECLASS Code | 23190105 |
Funkcje specjalne | Odporny na chemikalia |
Kolor | Czerwony |
Maksymalna średnica szekli | 8mm |
Materiał | Polipropylen |
Min. Odstęp klamry | 25mm |
Nr części MFR | 256960 |
Rodzaj blokady | Blokada zaworu motylkowego |
UNSPSC Code | 46171511 |