zł103.12
Bez podatku VAT
zł126.84
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Te zawory składają się z dwóch spłaszczonych półksiężyców z pustym środkiem. Z zawiasami po jednej stronie , umieszcza się je na zaworze i zamyka, pozostawiając zawór w blokadzie. Może on być później zablokowany bezpośrednio przy użyciu do trzech kłódek lub więcej w przypadku użycia klamry. Proste rozwiązanie do unieruchamiania zaworów, blokady te ślizgają się na górze zaworu po osiągnięciu przez zawór odpowiedniej pozycji. W przypadku użycia ich koło ręczne jest całkowicie otoczone blokadą, które będzie się obracać dowolnie dookoła zaworu zapobiegając jego używaniu. Odporna na pęknięcia i ścieranie. Trzy otwory na kłódki. Właściwości dipolarne. Dowolny obrót dookoła pokrywy zaworu. Odporna na wysokie temperatury. Odpowiednia do klamer i kłódek.
Kolor: czerwony (inne kolory na zamówienie)
Maksymalna średnica obręczy: 6.5 mm
Maksymalny prześwit obręczy: 38 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalna ilość kłódek: | 1 |
Brand | Matlock |
Całkowita długość | 64mm |
Całkowita szerokość | 25mm |
EAN | 5036140230125 |
ECLASS Code | 23190105 |
Kolor | Czerwony |
Nr części MFR | LOK001 |
Rodzaj blokady | Blokada zasuwy |
UNSPSC Code | 46171511 |