zł88.40
Bez podatku VAT
zł108.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Combination of lockout and tagout. A single employee can lock out and service equipment.
Up to five additional employees can apply their locks and tags. Manufactured from tough 5052 anodised aluminium alloy. Can be marked with pens, pencils and permanent markers. Print from pens and pencils can be erased.
Size: 184.1 x 76.2 x 4.7mm.
Max. shackle diameter: 8mm.
Min. shackle clearance: 20mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalna ilość kłódek: | 6 |
Brand | Brady |
Całkowita długość | 184mm |
Całkowita szerokość | 76.2mm |
ECLASS Code | 23190105 |
Funkcje specjalne | Odporny na korozję Odporny na wodę |
Kolor | Biały Czerwony |
Maksymalna średnica szekli | 8mm |
Materiał | Stop aluminium |
Nr części MFR | 265390 |
Rodzaj blokady | Zamknięcia zatrzaskowe |
UNSPSC Code | 46171511 |