zł152.60
Bez podatku VAT
zł187.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Product number: 800110
Colour: Red
Material: Ultra-tough Polypropylene
Capacity: Outside Pipe Diameter 12.5 to 31mm
Accepts padlocks: Shackle Clearance 38mm, Shackle Diameter 6.5mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalna ilość kłódek: | 4 |
Brand | Brady |
Całkowita długość | 134.29mm |
Całkowita szerokość | 77.47mm |
ECLASS Code | 23190105 |
Funkcje specjalne | Odporny na chemikalia Odporny na wodę |
Kolor | Czerwony |
Maksymalna średnica szekli | 7.24mm |
Materiał | Polipropylen |
Min. Odstęp klamry | 38mm |
Nr części MFR | 800110 |
Rodzaj blokady | Blokada zaworu kulowego |
UNSPSC Code | 46171511 |
Wykończenie | Powłoka winylowa |