noscriptBrady 800111 PRINZING BALL VALVE LOCKOUT 800111 | Cromwell Tools

Brady

800111 PRINZING BALL VALVE LOCKOUT

SKU:

BDY9505801H

MPN:

800111

zł286.20

Bez podatku VAT

zł352.03

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Product number: 800111
    Colour: Red
    Material: Ultra-tough Polypropylene
    Risk: Mechanical Risk
    Capacity: Outside Pipe Diameter 50 to 200mm
    Accepts padlocks: Shackle Clearance 38mm, Shackle Diameter 6.5mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Maksymalna ilość kłódek:

    4

    Brand

    Brady

    Całkowita długość

    118mm

    Całkowita szerokość

    305mm

    ECLASS Code

    23190105

    Funkcje specjalne

    Odporny na chemikalia Odporny na korozję Odporny na wodę

    Kolor

    Czerwony

    Maksymalna średnica szekli

    7.24mm

    Materiał

    Polipropylen

    Min. Odstęp klamry

    38mm

    Nr części MFR

    800111

    Rodzaj blokady

    Blokada zaworu kulowego

    UNSPSC Code

    46171511

    Wykończenie

    Powłoka winylowa