noscriptMatlock ALUMINIUM SAFETY LOCK OUTHASP & LABEL LOK049 | Cromwell Tools

Matlock

ALUMINIUM SAFETY LOCK OUTHASP & LABEL

SKU:

MTL9508300K

MPN:

LOK049

zł128.22

Bez podatku VAT

zł157.71

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    LOK049
    Wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo klamra ta łączy jednocześnie zalety standardowej klamry i etykiety. Dostarczana z dodatkową etykietą dla udokumentowania następujących po sobie przypadków blokad. Bezpieczne klamry blokujące są używane kiedy chcemy użyć wielu kłódek do unieruchomienia jednego źródła energii. Klamra jest umieszczana w punkcie unieruchomienia i zamykana, co pozwala wszystkim uprawnionym osobom na założenie swojej kłódki na klamrę. System jest wtedy blokowany, zapobiegając ponownemu uruchomieniu, aż wszystkie kłódki nie zostaną zdjęte.


    Wymiary: 184.1 x 76.2 x 4.7mm.
    Maksymalna średnica obręczy: 8 mm
    Maksymalny prześwit obręczy: 20 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Maksymalna ilość kłódek:

    10

    Brand

    Matlock

    Całkowita długość

    190mm

    Całkowita szerokość

    77mm

    EAN

    5036140230286

    ECLASS Code

    23190105

    Kolor

    Czerwony

    Maksymalna średnica szekli

    8mm

    Materiał

    aluminium

    Nr części MFR

    LOK049

    Rodzaj blokady

    Zamknięcia zatrzaskowe

    UNSPSC Code

    46171511