noscriptMatlock PNEUMATIC LOCKOUT LOK063 | Cromwell Tools

Matlock

PNEUMATIC LOCKOUT

SKU:

MTL9508910K

MPN:

LOK063

zł154.89

Bez podatku VAT

zł190.51

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Zamek do zabezpieczeń pneumatycznych wykonany z dobrej jakości stali nierdzewnej jest wytrzymały, mocny i odporny na korozję. Odpowiedni do wszystkich mocowań pneumatycznych używanych w urządzeniach przemysłowych. Wygodny w użytkowaniu: jeżeli zamek jest w pozycji zamkniętej, może być zabezpieczony dwoma kłódkami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Maksymalna ilość kłódek:

    2

    Brand

    Matlock

    Całkowita długość

    197mm

    Całkowita szerokość

    35mm

    EAN

    5036140398986

    ECLASS Code

    23190105

    Funkcje specjalne

    Odporny na korozję

    Kolor

    Srebrny

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    LOK063

    Rodzaj blokady

    Zamknięcia zatrzaskowe

    UNSPSC Code

    46171511