noscriptAbus 145/40 BLUE C ALUMINIUM COMBINATION PADLOCK 49523 | Cromwell Tools

Abus

145/40 BLUE C ALUMINIUM COMBINATION PADLOCK

SKU:

ABU9502819C

MPN:

49523

zł84.10

Bez podatku VAT

zł103.44

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Product Number: 145/20
    Body Width: 40x18mm
    Shackle Dia. x Clearance: 27.2x6mm
    Weight: 40g


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    26mm

    EAN

    4003318495236

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 4 - Low

    Kolor nadwozia

    niebieski

    Liczba w opakowaniu

    2 Kłódki

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Nr części MFR

    49523

    Seria

    145

    Średnica klamry

    6mm

    Szerokość korpusu

    42mm

    Typ kłódki

    Kłódka kombinowana

    Typ klucza

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak