noscriptAbus 145/40 VIOLET C ALUMINIUMCOMBINATION PADLOCK 49539 | Cromwell Tools

Abus

145/40 VIOLET C ALUMINIUMCOMBINATION PADLOCK

SKU:

ABU9502819V

MPN:

49539

zł84.10

Bez podatku VAT

zł103.44

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Product Number: 145/20
    Body Width: 40x18mm
    Shackle Dia. x Clearance: 27.2x6mm
    Weight: 40g


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    26mm

    EAN

    4003318495397

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 4 - Low

    Kolor nadwozia

    Fioletowy

    Liczba w opakowaniu

    2 Kłódki

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Nr części MFR

    49539

    Seria

    145

    Średnica klamry

    6mm

    Szerokość korpusu

    42mm

    Typ kłódki

    Kłódka kombinowana

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak