noscriptAbus 158/65C COMBINATION PADLOCK 21753 | Cromwell Tools

Abus

158/65C COMBINATION PADLOCK

SKU:

ABU9502847M

MPN:

21753

zł268.10

Bez podatku VAT

zł329.76

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    158/50C
    Medium security four digit combination lock. Case hardened steel shackle. Double bolted for extra security. Tough die cast body. Re-settable code - no key required. 10,000 possible combinations.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    40mm

    EAN

    4003318217531

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 8 - High

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stop

    Nr części MFR

    20332

    Seria

    158

    Średnica klamry

    10mm

    Szerokość korpusu

    63mm

    Typ kłódki

    Kłódka kombinowana

    Typ klucza

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak