noscriptSquire LN-3KA/30mm LION BRASS EXTRUDED PADLOCK | Cromwell Tools

Squire

LN-3KA/30mm LION BRASS EXTRUDED PADLOCK

SKU:

SQU9501507N

zł65.40

Bez podatku VAT

zł80.44

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Pin tumbler padlocks with stainless steel springs and extra thick solid brass cases. Suitable for general security for both interior and exterior use.



    • Keyed alike
      ** Extruded Keyed alike


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    19.5mm

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 2 - Low

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    LN3KA

    Średnica klamry

    5.5mm

    Szerokość korpusu

    31.5mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak