noscriptSquire ASWL2/KA 80mm ARMOURED WAREHOUSE PADLOCK | Cromwell Tools

Squire

ASWL2/KA 80mm ARMOURED WAREHOUSE PADLOCK

SKU:

SQU9501391Q

zł387.50

Bez podatku VAT

zł476.63

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Solid armoured steel. Body width: 80mm. Shackle diameter: 11mm, hardened steel. Five pin tumbler - 1500 key variations. Type: ASWL2.
    KA type are keyed alike.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    15mm

    EAN

    5055945210033

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 7 - High

    Kolor nadwozia

    Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    ASWL2KA

    Średnica klamry

    11mm

    Szerokość korpusu

    80mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak