noscriptSquire 37/KA STRONGLOCK PIN TUMBLER PADLOCK | Cromwell Tools

Squire

37/KA STRONGLOCK PIN TUMBLER PADLOCK

SKU:

SQU9501232A

zł112.40

Bez podatku VAT

zł138.25

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    20mm

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 4 - Low

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Hardened Boron

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    37KA

    Średnica klamry

    8mm

    Szerokość korpusu

    44mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak