zł121.50
Bez podatku VAT
zł149.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Squire |
Długość szekli | 24mm |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | Squire Security Rating: 5 - Fair |
Kolor nadwozia | Czarny |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Hardened Boron |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | 39KA |
Średnica klamry | 9mm |
Szerokość korpusu | 51mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | Kluczowane jednakowo |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |