noscriptSquire 660KA 4-LEVER PADLOCK KEYED TO PES 12 660KA | Cromwell Tools

Squire

660KA 4-LEVER PADLOCK KEYED TO PES 12

SKU:

SQU9501372S

MPN:

660KA

zł100.60

Bez podatku VAT

zł123.74

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    660KA
    4-lever padlock with forged steel shackles, cold rolled steel case. Brass bolt levers and keyhole cover. Suitable for outdoor security applications. Keyed alike.
    Body width: 64mm.
    Shackle dia x clearance: 10mm x 21mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    21mm

    EAN

    5055945209976

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 3 - Low

    Kolor nadwozia

    Gold Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    660KA-PES 12

    Średnica klamry

    10mm

    Szerokość korpusu

    64mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak