zł90.40
Bez podatku VAT
zł111.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Lock body made of solid brass with steel shackle and shock absorbing vinyl casing. Inner components made from rust free materials. Double bolted. Paracentric keyway for increased protection. Self-locking: locking without key by pushing down the shackle. Sealed lock body with drainage channels and cover to protect the cylinder against water and dirt.
IB Aqua Safe:
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Abus |
Długość szekli | 25mm |
EAN | 4003318321825 |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | ABUS Global Protection Standard: 5 - Fair |
Kolor nadwozia | niebieski |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | 32182 |
Seria | 70IB |
Średnica klamry | 8mm |
Szerokość korpusu | 49mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |