zł75.90
Bez podatku VAT
zł93.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Designed to stop accidental start up of machinery. When more than one person is working on plant equipment it can be secured in the off position until each worker has removed his lock. Up to four locks can be fitted and the equipment cannot be restarted until all the locks have been removed.
Stronglock Laminated Padlocks
Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Squire |
Długość szekli | 17mm |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | Squire Security Rating: 4 - Low |
Kolor nadwozia | Pomarańczowy |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | 35-ORANGE |
Średnica klamry | 7mm |
Szerokość korpusu | 38mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |