Abus

41/40 LAMINATED STEEL PADLOCK ETERNA GALV

SKU:

ABU9501742D

MPN:

6376

zł75.10

Bez podatku VAT

zł92.37

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Laminated steel, individually galvanised plated for extreme corrosion protection. Hardened shackle and precision pin tumbler cylinder protected against drilling and pulling.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    20mm

    EAN

    4003318063763

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 6 - Fair

    Kolor nadwozia

    Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    6376

    Seria

    41

    Średnica klamry

    7mm

    Szerokość korpusu

    44mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak