noscriptSquire 220 4-LEVER PADLOCK | Cromwell Tools

Squire

220 4-LEVER PADLOCK

SKU:

SQU9501320C

zł60.40

Bez podatku VAT

zł74.29

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Four lever padlocks with forged steel shackles, cold rolled steel cases. Brass bolt levers and keyhole
    covers. Suitable for outdoor security applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    11mm

    EAN

    5012245000221

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 2 - Low

    Kolor nadwozia

    Gold Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    220

    Średnica klamry

    7mm

    Szerokość korpusu

    38mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak