noscriptT.B. Davies 1203-003 0.58Mx1.42M EN131 ALUMINIUM STEPS | Cromwell Tools

T.B. Davies

1203-003 0.58Mx1.42M EN131 ALUMINIUM STEPS

SKU:

TBD9392020B

zł597.80

Bez podatku VAT

zł735.29

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Suitable for professional and domestic use with an extra large standing platform (50% larger than standard step ladders). Strong deep treads, high support rail with handy work tray and twin handrails for comfort and security. Maximum safe working load 115kg (18 stone).
    Kitemarked to BS EN131.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T.B. Davies

    Całkowita szerokość

    434mm

    Całkowita wysokość

    1.30m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Składane

    Głębokość bieżnika

    120mm

    Głębokość otwarcia

    680mm

    Głębokość platformy

    270mm

    Kolor

    Srebrny

    Liczba bieżników

    3

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    aluminium

    Materiał krokowy

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    1203-003

    Standardy spełnione

    Kitemarked to BS EN131

    Szerokość platformy

    250mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    0.60m