noscriptPlatform steps | Industrial, Mobile | Cromwell Tools

Schody platformowe

Stanąć do zadania i zapewnić zawsze utrzymanie bezpieczeństwa za pomocą platformowych stopni. Dzięki naszej szerokiej gamie platformowych stopni z pewnością znajdziesz odpowiedni produkt, niezależnie od wysokości platformy, stopni czy konstrukcji. Cromwell oferuje gamę platformowych stopni od wiodących producentów, takich jak GPC®, Klime Ezee®, i Bratts Ladders®.

Dlaczego platformowe stopnie?
Platformowe stopnie są niezbędnym narzędziem zarówno w magazynach, biurach, jak i w domowych warunkach. Wyróżniają się sztywnością i zapewniają stabilną podstawę do bezpiecznego stania podczas sięgania po ciężkie przedmioty. Różnią się od drabin tym, że mogą stać samodzielnie i oferują płaską platformę do stania w porównaniu do pojedynczego stopnia.

Rodzaje platformowych stopni
Wszystkie platformowe stopnie oferują te same korzyści i cel zapewnienia bezpiecznej platformy podczas sięgania do wysokości ponad głowę, jednak różnice między nimi wynikają z ich wygody w porównaniu z sztywnością konstrukcji i maksymalnym nośnością. Poniżej przedstawione są różnice:

• Stałe platformowe stopnie - Te typy platformowych stopni są stałe i nie mogą być złożone. Sprawia to, że są one o wiele bardziej wytrzymałe, ponieważ wszystkie elementy są spawane na miejscu, oferując największą sztywność, stabilność i nośność, ale kosztem braku możliwości złożenia ich w mniejsze miejsca do przechowywania.

• Składane platformowe stopnie - Te typy platformowych stopni zajmują mniej miejsca i mogą być łatwiej przechowywane ze względu na możliwość złożenia prawie na płasko. Jednakże kosztem tego, platformowe stopnie nie są tak stabilne ani nie mają takiej samej nośności jak stałe platformowe stopnie. Składane platformowe stopnie powinny być bardziej rozważane w domowych warunkach niż w przemyśle.

Najczęściej zadawane pytania
Jak działają platformowe stopnie?

Platformowe stopnie to przenośne narzędzie przypominające drabinę, które pozwala użytkownikowi sięgać do wysokości, do których normalnie nie byłby w stanie samodzielnie sięgnąć. Istnieją stałe platformowe stopnie, które są całkowicie spawane w kształcie i oferują zwiększoną sztywność, stabilność i nośność. Składane platformowe stopnie oferują wygodę składania w kształty, które można łatwo przechowywać, kosztem nieco mniejszej sztywności i nośności.

Jaka jest różnica między drabinami składanymi a platformowymi stopniami?

Choć celem zarówno drabin składanych, jak i platformowych stopni jest ten sam, różnice pojawiają się w wielkości stopni. Platformowe stopnie zapewniają większe stopnie do stania i solidną platformę na górze. Pozwala to na większą stabilność i pewność siebie dla użytkownika na wszystkich stopniach, podczas gdy w drabinach składanych są płytsze stopnie prowadzące aż do góry.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.