zł416.30
Bez podatku VAT
zł512.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
1216-051
Treads: 3.
Top tread height: 0.67m.
Closed height: 1.31m.
Open footprint: 0.51 x 0.64m.
Weight: 9.3kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
Całkowita szerokość | 490mm |
Całkowita wysokość | 1.30m |
EAN | 5060169483330 |
ECLASS Code | 34451290 |
Fałdy | Składane |
Głębokość bieżnika | 260mm |
Głębokość otwarcia | 640mm |
Głębokość platformy | 260mm |
Kolor | Czarny |
Liczba bieżników | 3 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | Stal |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | 1216-051 |
Standardy spełnione | EN 14183 |
Szerokość platformy | 380mm |
UNSPSC Code | 30191501 |
Wysokość platformy: | 0.73m |