noscriptGPC GS404Z FOLDING - 4 STEP C/WFOAMHANDLE GS404Z | Cromwell Tools

GPC

GS404Z FOLDING - 4 STEP C/WFOAMHANDLE

SKU:

GPC9391740D

MPN:

GS404Z

zł795.10

Bez podatku VAT

zł977.97

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Tubular steel frame with plastic non-slip treads, non-slip feet & blue foam rubber handle
    Size of treads: 380W x 260Dmm.
    Comply to EN14183 Standard.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    GPC

    Całkowita szerokość

    500mm

    Całkowita wysokość

    1.43m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Składane

    Głębokość bieżnika

    260mm

    Głębokość otwarcia

    850mm

    Głębokość platformy

    260mm

    Kolor

    Biały

    Liczba bieżników

    4

    Materiał drabiny

    Stal

    Materiał krokowy

    Stal

    Nr części MFR

    GS404Z

    Standardy spełnione

    Zatwierdzony przez GS.

    Szerokość platformy

    380mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    0.98m