noscriptKlime Ezee KL03DM 3-TREAD LIGHTWEIGHT STEP C/W METAL TREAD | Cromwell Tools

Klime Ezee

KL03DM 3-TREAD LIGHTWEIGHT STEP C/W METAL TREAD

SKU:

KLM9393630C

zł1393.00

Bez podatku VAT

zł1713.39

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Utilising 19mm steel tube for a lighter step the 2 - 4 tread models use spring-loaded self-weight retractable castors; step onto the step and the rubber feet impact on the floor to immobilise the step to give maximum stability. The 5 - 6 models are fitted with a central braking system and fixed rear axle. These steps are ideally suited to light-duty warehouse or office environments. Supplied in pacific blue as standard, signal red available if required.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Klime Ezee

    Całkowita szerokość

    650mm

    Całkowita wysokość

    1.75m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Nie składany

    Głębokość bieżnika

    200mm

    Głębokość otwarcia

    760mm

    Głębokość platformy

    400mm

    Kolor

    niebieski

    Liczba bieżników

    3

    Maksymalna ładowność

    300kg

    Materiał drabiny

    Stal

    Materiał krokowy

    Stal

    Nr części MFR

    KL03DM

    Szerokość platformy

    550mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    0.75m