Klime Ezee

KW10DP 10-TREAD EXTRA WIDE STEP C/W PVC TREAD

SKU:

KLM9396300K

zł4567.00

Bez podatku VAT

zł5617.41

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Having an identical fully welded design to the INDUSTRIAL range but with 700mm extra wide treads, this range has the space for carrying tool boxes and equipment for maintenance or allows easier order picking of bulkier items. All optional extras available on the INDUSTRIAL range are available on the EXTRA-WIDE range.


    Platform heights from 1250 to 3750mm.
    Features
    • Fully welded, heavy duty, steel construction
    • 700 x 200mm wide reinforceds
    • Central bar braking system
    Benefits
    • 300kg safe working load
    • Durable powder coated finish
    • Easy to manoeuvre


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Klime Ezee

    Całkowita szerokość

    1150mm

    Całkowita wysokość

    3.50m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Nie składany

    Głębokość bieżnika

    200mm

    Głębokość otwarcia

    1905mm

    Głębokość platformy

    400mm

    Kolor

    niebieski

    Liczba bieżników

    10

    Maksymalna ładowność

    300kg

    Materiał drabiny

    Stal

    Materiał krokowy

    PVC Stal

    Nr części MFR

    KW10DP

    Szerokość platformy

    700mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    2.50m