zł3231.00
Bez podatku VAT
zł3974.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Non-conductive extra wide platform steps. Offers up to four metres working height. 360° working platform. Glass fibre frame with aluminium treads. Enclosed platform on three sides for safety. Insulated and non-conductive whilst in use. HSE Work At Height Regulations 2005 compliant to work two-handed for short duration jobs. Kitemarked BS EN 131 and complies to ANSI 14-5 and ESI 13-1.
N.B. safety webbing strap, wheels and detachable tool tray shown are available at extra cost. Made in the UK.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bratts Ladders |
Całkowita szerokość | 650mm |
Całkowita wysokość | 2.56m |
ECLASS Code | 34451290 |
Fałdy | Składane |
Głębokość otwarcia | 1525mm |
Głębokość platformy | 400mm |
Kolor | Żółty |
Liczba bieżników | 6 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | Włókno szklane |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | XPLT06 |
Standardy spełnione | BSI Kitemark |
Szerokość platformy | 550mm |
UNSPSC Code | 30191501 |
Wysokość platformy: | 1.44m |